• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcast™ 92-NA 6 U/6kV Gießharz-Verbindungsgarnitur, flammenwidrig/chemikalienbeständig, 3,6/6 kV, bis 3x 185 mm²

Artikel-Nr.: 7000092591
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotchcast™ 92-NA
Herstellerbezeichnung Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Produktart Steckverbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000092591
EAN / GTIN 08021684706196
Herstellernummer 7000092591
L-Nummer L01130 111247
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Isoliert und versiegelt Sternspleiße für Kompressionsabzweigverbindungen (z. B. C-Abzweig oder H-Abzweig), die für Kabel bis zu 5 kV ausgelegt sind Anzahl der Leiter: 1 für 5 kV Mehrere für 1 kV

Vorteil:

  • Entwickelt für die Verwendung auf nicht abgeschirmten Kabeln
  • Isoliert und versiegelt Sternspleiße für Kompressionsabzweigverbindungen
  • Passt sowohl für geschlitzte als auch für gecrimpte Leiter
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • Geprüft nach HD 629.1 S2