3M™ Scotchcast™ Trousse 92 A6 U (résine n° 1402FR)

Réf.: 7000092591
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcast™ 92-NA
Référence fabricant Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Directive / Marquage directive RoHS
Type de produit connecteurs

Identification et classification

Référence article 7000092591
EAN / GTIN 08021684706196
Réf. fabricant 7000092591
Article hors catalogue L01130 111247
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Isole et scelle les épissures en étoile pour les connecteurs à compression conçus pour les câbles jusqu'à 5 kV. Nombre de conducteurs : 1 pour 5 kV Multiple pour 1 kV

Avantage(s):

  • Conçu pour une utilisation sur des câbles non blindés
  • Assure l'isolation et l'étanchéité des épissures en Y pour les connecteurs de tarauds de compression
  • S'adapte aux conducteurs à boulon à fente et sertis
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Raccordement de câbles industriels basse tension