3M™ Stamark™ A-650 alb tip I PU=1, 120 mm x 100 m

Cod articol.: 7000079892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Stamark™ A-650 Weiss Typ I
Culoarea alb
Utilizare tipică exterior
Lungime 100 m
Lăţime 0,12 m
Proprietăți film de acoperire Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nein
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000079892
EAN / GTIN 53134375305179
Număr producător 7000079892
L-Număr L01130 108684
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Folie plană durabilă și adaptabilă cu plasă de armare încorporată, aplicată cu grund P50
  • Oferă o vizibilitate foarte reflectorizantă în condiții uscate (731 și 734S chiar și în condiții de umiditate)
  • Nu se utilizează compuși metalici grei pentru colorare
  • Ușor de îndepărtat bucăți întregi sau mari, fără reziduuri adezive, urme permanente, urme de ghosting sau deteriorarea suprafeței drumului
  • Drumul poate fi condus înapoi mult mai repede după așezare decât atunci când se utilizează marcaje rutiere lichide.
  • Nu există daune rutiere după finalizarea șantierului, deoarece nu sunt necesare jeturi de apă sau alte tehnici mecanice de îndepărtare.
  • Omologat de mai multe institute independente de testare din Europa
  • Antialunecare
  • Pentru vizibilitate bună chiar și în condiții de umiditate, recomandăm filmele A731S și A734S.
  • Acestea au o optică special dezvoltată, care are un efect reflectorizant atât în condiții uscate, cât și umede.

Recomandare:

  • Pentru simboluri și etichete care nu necesită performanțe reflectorizante umede.
  • Pentru așezarea pe majoritatea tavanelor de asfalt și beton.
  • Ușor de instalat cu unele echipamente de bază sau cu mașini automate mai complexe.