3M™ Stamark™ A-650 bílý typ I PU=1, 120 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7000079892
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Stamark™ A-650 Weiss Typ I
Barva bílá
Typické použití vnější oblast
Délka 100 m
Šířka 0,12 m
Vlastnosti krycí fólie Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000079892
EAN / GTIN 53134375305179
Číslo výrobce 7000079892
L-číslo L01130 108684
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Odolný a přizpůsobivý plochý film s vestavěnou výztužnou síťovinou, nanesený základním nátěrem P50
  • Poskytuje vysoce reflexní viditelnost v suchých podmínkách (731 a 734S i za mokra)
  • Žádné použití těžkých kovových sloučenin pro barvení
  • Snadno se odstraňují celé nebo velké kusy, nezanechávají žádné zbytky lepidla, trvalé stopy, lepící značky nebo poškození povrchu vozovky
  • Silnice může být po pokládce mnohem rychlejší než při použití tekutých silničních značek.
  • Žádné poškození vozovky po dokončení stavby, protože nejsou vyžadovány žádné vodní trysky nebo jiné techniky mechanického odstraňování.
  • Homologováno několika nezávislými zkušebními instituty v Evropě
  • Protiskluzové
  • Pro dobrou viditelnost i za mokra doporučujeme fólie A731S a A734S.
  • Mají speciálně vyvinutou optiku, která má reflexní účinek jak v suchých, tak i mokrých podmínkách.

Doporučení:

  • Pro symboly a štítky, které nevyžadují mokrý reflexní výkon.
  • Pro pokládku na většině asfaltových a betonových stropů.
  • Snadná instalace s některým základním vybavením nebo s složitějšími automatickými stroji.