Marquage routier temporaire enlevable 3M™ Stamark™ A650, blanc, 120 mm x 100 m

Réf.: 7000079892
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Stamark™ A-650 Weiss Typ I
Couleur blanc
Utilisation type extérieur
Longueur 100 m
Largeur 0,12 m
Caractéristiques film de recouvrement résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Type de produit films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 7000079892
EAN / GTIN 53134375305179
Réf. fabricant 7000079892
Article hors catalogue L01130 108684
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Film plat durable et adaptable avec maille de renfort intégrée, appliqué avec apprêt P50
  • Offre une visibilité hautement réfléchissante dans des conditions sèches (731 et 734S même dans des conditions humides)
  • Aucune utilisation de composés de métaux lourds pour la coloration
  • Facile à enlever des morceaux entiers ou de grande taille, ne laissant aucun résidu adhésif, traces permanentes, marques fantômes ou dommages à la surface de la route
  • La route peut être reconduite beaucoup plus rapidement après la pose que lors de l'utilisation de marquages routiers liquides.
  • Aucun dommage à la route après l'achèvement du chantier de construction, car aucun jet d'eau ou autre technique d'enlèvement mécanique n'est nécessaire.
  • Homologué par plusieurs instituts de test indépendants en Europe
  • Antidérapant
  • Pour une bonne visibilité même dans des conditions humides, nous recommandons les films A731S et A734S.
  • Ceux-ci ont une optique spécialement développée qui a un effet réfléchissant à la fois dans des conditions sèches et humides.

Recommandation(s):

  • Pour les symboles et les étiquettes qui ne nécessitent pas de réflexion sur l'humidité.
  • Pour la pose sur la plupart des plafonds en asphalte et en béton.
  • Facile à installer avec certains équipements de base ou avec des machines automatiques plus complexes.