{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Stamark™ A-650 Weiss Typ I | |
| Farbe | weiß | |
| typische Verwendung | Außenbereich | |
| Länge | 100 m | |
| Breite | 0,12 m | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | wasserbeständig | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| Produktart | Abdeckfolie |
| Artikelnummer | 7000079892 | |
| EAN / GTIN | 53134375305179 | |
| Herstellernummer | 7000079892 | |
| L-Nummer | L01130 108684 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |