{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Serie | Temflex 1700 | |
| Partea descrisă | Bedruckung schwarz 'N'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'N'; Trägermaterial; Beschriftung 'N' | |
| Denumirea producătorului | Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 10 m | |
| Lăţime B | 15 mm | |
| Concentrație S | 0,17 mm |
| Cod articol | 7000076889 | |
| EAN / GTIN | 54046719036979 | |
| Număr producător | 7000076889 | |
| L-Număr | L01310 1107 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |