Materiale pentru etichete cu transfer termic 3M™ 3922DSL, alb, 152 mm x 300 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000068783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 300 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la UV; Se poate inscripţiona; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 300 m
Lăţime 152 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000068783
EAN / GTIN 04046719095155
Număr producător 7000068783
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul pe bază de acril este rezistent la influențele meteorologice, radiațiile UV și mulți solvenți și este stabil din punct de vedere dimensional. Filmul alb mat permite imprimarea cu contrast ridicat și lizibilitatea excelentă a codurilor de bare de înaltă densitate. Stratul adeziv mai subțire și siliconizarea pe două fețe a capacului de protecție permit o prelucrare excelentă și o derulare ușoară, fără a compromite proprietățile de aderență.

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu cerințe de temperatură ridicată, cum ar fi
  • În industria plăcilor cu circuite imprimate, a oțelului sau a automobilelor
  • Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor
  • Pentru substraturi netede, structurate și acoperite cu pulbere, precum și substraturi de energie ridicată și scăzută