{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922 | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 300 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Markieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; beschriftbar; lösemittelbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge L | 300 m | |
| Breite B | 152 mm |
| Artikelnummer | 7000068783 | |
| EAN / GTIN | 04046719095155 | |
| Herstellernummer | 7000068783 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |