{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922 | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -40 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 300 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Marcación; Pegar | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Rotulable; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes | |
| Longitud L | 300 m | |
| Anchura B | 152 mm |
| Número de artículo | 7000068783 | |
| EAN / GTIN | 04046719095155 | |
| Número del fabricante | 7000068783 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |