3M™ fólie na označení přenosu tepla 3922, bílá matná, 152 mm x 300 m.

Artiklové číslo: 7000068783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 300 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnější oblast
Použití Označení; Slepit
Vlastnosti Možnost popisování; Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 300 m
Šířka B 152 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000068783
EAN / GTIN 04046719095155
Číslo výrobce 7000068783
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Akrylová fólie je odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření a mnoha rozpouštědlům a je rozměrově stabilní. Matný bílý film umožňuje vysoce kontrastní tisk a vynikající čitelnost čárových kódů s vysokou hustotou. Tenčí lepicí vrstva a oboustranná silikonová vrstva ochranného krytu umožňují vynikající zpracování a snadné odvíjení bez kompromisů v oblasti přilnavosti.

Doporučení:

  • Pro použití s vysokými teplotními požadavky, jako je například
  • V oblasti desek plošných spojů, ocel nebo automobilového průmyslu
  • Pro lepení kolem rohů a hran
  • Pro hladké, strukturované a práškově lakované i vysokoenergetické a nízkoenergetické substráty