Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Putere electrică dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 584 mm
UL® clasa de certificare B (130°C) - e 17385 OANZ 2
Descriere:
Banda electrică 3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 46 este o peliculă de poliester de 7 milimetri, armată cu filamente de sticlă, cu un adeziv de cauciuc cu rezistență mare la forfecare.
Caracteristică:
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130°C
Rezistență dielectrică ridicată
Rezistență ridicată la tracțiune și rupere
Putere adezivă ridicată
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: folie de poliester, armată cu fibră de sticlă
Adeziv din cauciuc, termorigidabil
Notă:
Fixarea sârmelor inițiale și a capetelor de cotitură
Înfășurarea izolației bobinei
Înfășurarea capului de înfășurare
Fixarea poziției de fixare a izolației între straturile de sârmă emailată