Ejecución:
Color de producto: Incolora
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 584 mm
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Descripción:
La lámina de poliéster ET 46 de color crema con adhesivo de caucho termoestable está reforzada con fibra de vidrio y tiene una tensión de ruptura de 5500 V. Clase de aislamiento: B (130 °C)
Característica:
Resistencia a temperaturas máximas de hasta 130°C
Alta resistencia dieléctrica
Alta resistencia a la tracción y al desgarro
Gran fuerza adhesiva
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: película de poliéster, reforzada con fibra de vidrio
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Fijación de los hilos iniciales y de las torsiones finales
Bobinado de aislamiento de la bobina
Cabezal de bobinado
Fijación del aislamiento entre las capas de alambre esmaltado