Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 584 mm
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
Leírás:
A krémszínű et 46 poliészter fólia hőkeményedő gumi ragasztóval üvegszál erősítésű, és 5500 V-os bontási feszültséggel rendelkezik. Szigetelési osztály: B (130 °C)
Jellemző:
Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagy szakítószilárdság és szakadásállóság
Nagy ragasztószilárdság
hordozóanyag: Poliészter film, üvegszállal erősített
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
A kezdeti vezetékek és a végfordulatok rögzítése
Tekercs szigetelés tekercselés
Tekercselő fej tekercselés
A szigetelés elhelyezése a festett huzal rétegei között