Opis:
Poliestrska folija iz steklenih vlaken 3M™ 46 združuje dobre električne lastnosti poliestrskega filma z visoko stabilnostjo traku iz steklene tkanine. Izolacijski trak debeline 0,177 milimetrov lahko vzdrži napetost okvare 5 500 voltov in ima izjemno visoko natezno trdnost. S temperaturno odpornostjo do 130 °C spada v razred izolacijskega materiala B.. Poliestrski film je prevlečen s toplotno strjenim gumijastim lepilom, ki razvije izjemno močno lepilno silo. Zaradi tega je še posebej primeren za pritrjevanje končnih žic tuljav. Poleg tega zagotavlja še posebej dobro impregnacijsko sposobnost s smolami in laki.
Prednosti:
- Največja temperaturna odpornost do 130 °C.
- Visoka električna dielektrična moč
- Visoka natezna odpornost in odpornost proti trganju
- Visoka lepilna trdnost
- UL® certifikacijski razred B (130 °C)E 17385 OANZ 2
- Nosilni material: Poliestrski film, ojačan s steklenimi vlakni
- Gumijasto lepilo, termosetiranje
Priporočilo:
- Pritrditev začetnih žic in končnih vrtenj
- Izolacijsko navitje tuljave
- Navijanje glave navitja
- Namestitev izolacije med sloji pobarvane žice