{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, verde | Galben măsliniu | |
| Serie | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Culoarea | Verde | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie de plastic | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna; elastic; rezistent la solvenți | |
| Lungime | 55 m | |
| Lăţime | 1,6 mm | |
| Concentrație | 0,127 mm |
| Cod articol | 7000050052 | |
| EAN / GTIN | 00021200063060 | |
| Număr producător | 7000050052 | |
| L-Număr | L01310 697 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |