• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Farblinienband 218, Grün, 1,6 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikel-Nr.: 7000050052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grün Olivgelb
Serie Scotch® Farblinienband 218
Herstellerbezeichnung Scotch® Farblinienband 218
Farbe grün
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Anwendungsbereich glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten; Markieren
Eigenschaften elastisch; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar; lösemittelbeständig
Länge L 55 m
Breite B 1,6 mm
Stärke S 0,127 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000050052
EAN / GTIN 00021200063060
Herstellernummer 7000050052
L-Nummer L01310 697
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schmale, widerstandsfähige Schutzfolien. Wird vor dem Freihandschneiden (z.B. für Zweifarb-Folierungen) entlang der Schnittlinie auf den Fahrzeuglack appliziert (unter die Farbfolien). Kann nach dem Schneiden leicht unter den Folien herausgezogen werden.

Vorteil:

  • Dünnes Klebeband bietet eine hervorragende Farblinientrennung
  • Eignet sich erwiesenermaßen hervorragend zum Lackieren von geraden Linien und glatten Kurven
  • Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit
  • Schafft extrem scharfe Trennlinien
  • Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung
  • Höchst flexibel und kurvengängig
  • Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien
  • Von Hand abreißbar

Empfehlung:

  • Lackierarbeiten, bei denen extrem scharfe Trennlinien gewünscht sind
  • Sphärisch geformte Oberflächen
  • Kugelförmige Oberflächen
  • Karosserien von Spezialfahrzeugen, Kraftahrzeuge, Lackierarbeiten bei Flugzeugen und Wasserfahrzeugen