Scotch® Bandă cu linie fină 218, verde, 12 mm x 55 m, PN6303

Cod articol.: 7000048458
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Galben măsliniu
Serie Scotch® Farblinienband 218
Denumirea producătorului Scotch® Farblinienband 218
Culoarea verde
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie de plastic
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna; elastic; rezistent la solvenți
Lungime L 55 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 0,127 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048458
EAN / GTIN 00021200063039
Număr producător 7000048458
L-Număr L01310 170
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filme de protecție înguste și rezistente. Aplicați pe vopseaua vehiculului (sub folii de vopsea) de-a lungul liniei de tăiere înainte de tăierea cu mâna liberă (de exemplu, pentru folii în două culori). Poate fi scos cu ușurință sub folii după tăiere.

Avantaj:

  • Banda adezivă subțire asigură o separare excelentă a liniilor de culoare
  • Este dovedit a fi ideal pentru vopsirea liniilor drepte și a curbelor netede
  • Rezistent la majoritatea solvenților și umezelii
  • Mai ales pentru lipirea liniilor drepte
  • Grosime redusă, suprafață uniformă
  • Aderență bună la culoare
  • Bună răspundere imediată
  • Rezistență ridicată la transferul adeziv
  • Durabilitate ridicată
  • Derulare controlată
  • Ușor de rupt cu mâna
  • Rezistență la solvenți și apă

Recomandare:

  • Pentru a acoperi benzi decorative atunci când pictați
  • Ideal pentru finisaje multicolore și de design
  • Suprafețe sferice
  • Caroserii speciale de vehicule, autovehicule, aeronave și pictură pe ambarcațiuni