Glugă integrată 3M™ Versaflo™ Seria S, mică, S-433S

Cod articol.: 7000044302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb semnal
Serie Versaflo™ S-Serie
Denumirea producătorului 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
Domeniu de utilizare Cameră curată; Protecţie contra substanţelor chimice
Compatibil cu protecția respiratorie cu suflantă da
Cu disc da
Proprietăți disc Disc înlocuibil
Mărimi internaţionale S
Culoarea roşu; transparent; alb
Tip produs Capotă
Material Polipropilenă (PP)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 65 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 12941
Rezistență la temperatură min. -10 °C
Rezistență la temperatură max. 55 °C
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice
Sex Unisex
Categoria de protecție III
Greutate totală 180 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Număr producător 7000044302
L-Număr L01130 101336
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ușoare, versatile și ușor de întreținut, gluga integrată 3M™ seria S vă protejează angajații de o gamă largă de poluanți, fiind în același timp confortabil de purtat. Indiferent dacă doriți confortul hotelor integrate complet asamblate sau economiile de costuri ale burghiului reutilizabil, există opțiunile potrivite pentru dvs.

Avantaj:

  • Hotele din seria S sunt special concepute pentru a fi utilizate cu sistemele de protecție pentru ventilatoare Versaflo™ și cu sistemele de protecție respiratorie cu aer comprimat 3M™.
  • Protejează capul, fața, gâtul și umerii de praf și stropi de vopsea
  • Oferă un câmp de vedere bun
  • Protejează ochii și fața de stropi de lichid, particule zburătoare cu energie scăzută și praf
  • Accesorii versatile care vă permit să personalizați capota pentru a se potrivi mediului dvs

Recomandare:

  • Fabricarea farmaceutică sau în aplicații în care țesutul exterior este expus la o contaminare mai puțin grea