Kukla 3M™ Versaflo™ řady S, malá, S-433S

Artiklové číslo: 7000044302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Signální bílá
Řada Versaflo™ S-Serie
Označení výrobce 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Čistý prostor
Kompatibilní s ochranou proti vdechnutí vzduchu z ventilátoru ano
S diskem ano
Vlastnosti kotouče Sklo vyměnitelné
Mezinárodní velikost S
Barva červená; Transparentní; Bílá
Druh produktu Kryt
Materiál Polypropylen (PP)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 65 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 12941
Teplotní odolnost min. -10 °C
Teplotní odolnost max. 55 °C
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III
Hmotnost celkem 180 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Číslo výrobce 7000044302
L-číslo L01130 101336
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lehké, univerzální a snadno se udržuje. Kryty a pokrývky hlavy řady s 3M™ Versaflo™ chrání vaše zaměstnance před širokou škálou znečišťujících látek a zároveň jsou pohodlné na nošení. Ať už chcete pohodlí plně sestavených integrovaných digestoří nebo úsporu nákladů na opakovaně použitelné řezačky, jsou pro vás ty správné možnosti.

Výhoda:

  • Digestoře řady s jsou speciálně navrženy pro použití se systémy ochrany ventilátorů Versaflo™ a systémy ochrany dýchacích cest 3M™ stlačený vzduch.
  • Chrání hlavu, obličej, krk a ramena před prachem a stříkáním barvy
  • Poskytuje dobré zorné pole
  • Chrání oči a obličej před stříkáním tekutin, létajícími částicemi s nízkou energií a prachem
  • Univerzální příslušenství, které vám umožní přizpůsobit kapotu tak, aby vyhovovala vašemu prostředí

Doporučení:

  • Farmaceutická výroba nebo v aplikacích, kde je vnější tkáň vystavena méně těžké kontaminaci