• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung, Klein S-433S

Artikel-Nr.: 7000044302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, weiß Signalweiß
Serie Versaflo™ S-Serie
Herstellerbezeichnung 3M™ Versaflo™ Integrierte Haube mit Bebänderung
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Reinraum
Gebläseatemschutz kompatibel ja
mit Scheibe ja
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar
Internationale Größe S
Farbe rot; transparent; weiß
Produktart Haube
Material Polypropylen (PP)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 65 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 12941
Temperaturbeständig von -10 °C
Temperaturbeständig bis 55 °C
Eigenschaften chemikalienbeständig
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie III
Gewicht gesamt 180 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Herstellernummer 7000044302
L-Nummer L01130 101336
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben und Kopfbedeckungen der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.

Vorteil:

  • Die Hauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
  • Schützt Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern vor Staub und Farbspritzern
  • Bietet ein gutes Sichtfeld
  • Schützt Augen und Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
  • Vielseitiges Zubehör, mit dem Sie die Haube an Ihre Umgebung anpassen können

Empfehlung:

  • Pharmazeutische Herstellung oder in Anwendungen, in denen das Außengewebe weniger starker Verschmutzung ausgesetzt ist