{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru turcoaz | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Folie de plastic | |
| Aplicaţie | Przyklejanie | |
| Caracteristici | impermeabil la apă | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,07 mm |
| Cod articol | 7000043744 | |
| EAN / GTIN | 05010027831506 | |
| Număr producător | 7000043744 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |