Ruban Double Face De Jointage à La Volée Hydrodispersable 3M™ R9993, Bleu, 50 mm x 33 m, 0.07 mm

Réf.: 7000043744
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Unité
  • Etapes de la commande : 8 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, bleu Bleu turquoise
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat film en plastique
Type d’application coller
Caractéristiques water-proof
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,07 mm

Identification et classification

Référence article 7000043744
EAN / GTIN 05010027831506
Réf. fabricant 7000043744
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban déroulable à la volée et à séparation retriturable 3M™ R9993 est notre ruban laminé à séparation qui fournit à la fois un ruban de terminaison et de jointage pour les journaux, la rétrogravure et les applications d'impression sans sécheur.

Avantage(s):

  • Face de jointage bleue de 2,5 mil, face de terminaison transparente de 2,2 mil, ruban double face à séparation, protecteur en papier brun facile à retirer, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
  • Collage au vol direct pour les papiers journaux, fonctionne bien à des températures froides, prise rapide
  • L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
  • Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)

Recommandation(s):

  • Conçu pour le changement de rouleau à la volée dans l'impression de journaux dans des conditions normales.