{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Türkisblau | |
| Farbe | blau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | Kunststofffolie | |
| Anwendung | Verkleben | |
| Eigenschaften | wasserfest | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 0,07 mm |
| Artikelnummer | 7000043744 | |
| EAN / GTIN | 05010027831506 | |
| Herstellernummer | 7000043744 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |