3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9993, Azul, 50 mm x 33 m, 0.07 mm

Número de artículo: 7000043744
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, azul Azul turquesa
Color azul
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de plástico
Aplicación Pegar
Características resistente al agua
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,07 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000043744
EAN / GTIN 05010027831506
Número del fabricante 7000043744
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9993 de 3M™ es una cinta laminada separable que permite tanto el ribeteado como el empalme para aplicaciones de impresión en papel prensa, huecograbado y sin aire caliente.

Ventaja:

  • Lado de empalme azul de 63,5 µm, lado de ribeteado transparente de 56 µm, cinta separable de doble cara, liner dividido de papel kraft fácil de retirar, excelente resistencia al calor de hasta 204 °C
  • Cinta para empalmes volantes transversales rectos para papel prensa, que ofrece buen rendimiento a bajas temperaturas y un pegado rápido
  • El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
  • Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).

Recomendación:

  • Diseñado para el cambio de rollo sobre la marcha en la impresión de periódicos en condiciones normales.