{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430 | |
| Verpackung | Karton | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 45,7 m | |
| Material Folie | Polypropylen (PP) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7000038259 | |
| EAN / GTIN | 08887719336901 | |
| Herstellernummer | 7000038259 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |