Bandă cu filament de uz general Scotch® 8956, albă, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Cod articol.: 7000035364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 buc.
  • Pași de comandă: 48 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 8956
Denumirea producătorului Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956
Culoarea Transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 20 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 650 N/mm
Aplicaţie Fixare; Pakowanie; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie
Lungime 50 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,131 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000035364
EAN / GTIN 08000280442370
Număr producător 7000035364
L-Număr L01130 100184
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda universală cu filament Scotch® 8956 este utilizată în principal pentru a ține unitatile de ambalare împreună pe paleți, pentru a repara cutiile rupte sau deteriorate, pentru a împacheta produse ușoare și pentru a sigila și consolida cutiile de carton ondulat.

Caracteristică:

  • Culoarea: Translucid
  • Grosime totală [mm]: 0,120
  • Material de bază: “Folie de polipropilenă, armată cu fibră de sticlă”
  • adeziv: Rășină de cauciuc sintetic
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 20,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 650
  • Alungire la rupere: 6%

Avantaj:

  • Asigură o bună etanșare a ambalajelor de carton foarte mari (de ex.
  • B.
  • Aparate de uz casnic de mari dimensiuni)
  • Rezistență bună la abraziune și rezistență la umiditate
  • Foarte potrivit pentru pachete de grupare
  • Rezistență bună la abraziune și rezistență la umiditate

Recomandare:

  • Pentru gruparea produselor ușoare
  • Pentru etanșarea și armarea cutiilor de carton
  • Închidere și paletizare