Ruban Adhésif Armé Usage Général Scotch® 8956, Blanc, 19 mm x 50 m, 0.12 mm

Réf.: 7000035364
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 8956
Référence fabricant Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l’acier 20 N/mm
Extensibilité 6 %
Résistance à la traction 650 N/mm
Type d’application Fixer; coller; emballer
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement
Longueur 50 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,131 mm

Identification et classification

Référence article 7000035364
EAN / GTIN 08000280442370
Réf. fabricant 7000035364
Article hors catalogue L01130 100184
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

En emballage, le ruban adhésif 8956 sécurise les emballage pour les expéditions de colis à l’unité transportés par poste ou express et qui subissent la rudesse des manipulations.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Translucide
  • Épaisseur totale [mm]: 0,120
  • Support: Film polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Type d'adhésif: Résine de Caoutchouc synthétique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 20,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 650
  • Allongement à la rupture: 6 %

Avantage(s):

  • Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).
  • On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.
  • L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.
  • Résiste à l'abrasion et à l'humidité.

Recommandation(s):

  • Applications légères de cerclage, de conditionnement et de renforcement
  • Fermeture et renforcement des boîtes
  • Scellage et palettisation