{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 8956 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956 | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Klebekraft auf Stahl | 20 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 6 % | |
| Zugfestigkeit | 650 N/mm | |
| Anwendung | Fixieren; Verkleben; Verpacken | |
| Eigenschaften | abriebsfest; feuchtigkeitsbeständig; reißfest | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 19 mm | |
| Stärke | 0,131 mm |
| Artikelnummer | 7000035364 | |
| EAN / GTIN | 08000280442370 | |
| Herstellernummer | 7000035364 | |
| L-Nummer | L01130 100184 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |