{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 8956 | |
| Označení výrobce | Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PP fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 20 N/mm | |
| Roztažnost | 6 % | |
| Pevnost v tahu | 650 N/mm | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 19 mm | |
| Tloušťka S | 0,131 mm |
| Katalogové číslo | 7000035364 | |
| EAN / GTIN | 08000280442370 | |
| Číslo výrobce | 7000035364 | |
| L-číslo | L01130 100184 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |