3M™ Mini-furtun cu fleece pentru legarea uleiului T-4, diametru 75 mm, 1,2 m, 12 per pachet

Cod articol.: 7000029654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M™ Ölbindevlies Minischlauch T-4
Culoarea alb
Material Polipropilenă (PP)
Lungime 1,2 m
Lăţime 0,075 m
Număr 12 buc.
Domeniu de utilizare OIL
Caracteristici Hidrofob; Oleofil
Tip produs Furtun de aspirație

Identificare și clasificare

Cod articol 7000029654
EAN / GTIN 00051138464974
Număr producător 7000029654
L-Număr L01130 108437
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Lâna de legare a uleiului este fabricată din fibre sintetice inerte, produsul „T” este fabricat în principal din polipropilenă. Produsul ușor și fără praf are o capacitate ridicată și reduce efortul de eliminare la minimum. Furtunurile mini sunt adecvate pentru izolarea și aspirarea scurgerilor de teren.

Avantaj:

  • Ideal pentru absorbția uleiului în zonele în care apare apa
  • Ideal pentru așezarea în jurul echipamentului
  • Previne răspândirea scurgerilor și scurgerilor în zonele adiacente
  • Disponibil în trei lungimi
  • Este eficient din punct de vedere al costurilor, deoarece numai uleiul este absorbit, nu apa