3M™ Mini Boudin absorbant d'huile T-4, 1.2 m, 12/Carton

Réf.: 7000029654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Ölbindevlies Minischlauch T-4
Couleur blanc
Matériau Polypropylène (PP)
Longueur 1,2 m
Largeur 0,075 m
Nombre 12 pc.
Utilisation OIL
Propriété hydrophobe; propriété oléophile
Type de produit flexibles d’aspiration

Identification et classification

Référence article 7000029654
EAN / GTIN 00051138464974
Réf. fabricant 7000029654
Article hors catalogue L01130 108437
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Hydrofuge

Avantage(s):

  • Idéaux pour absorber l'huile dans les zones où l'eau peut également être présente
  • Idéaux autour des équipements
  • Empêchent que les fuites ou les projections se répandent aux zones adjacentes
  • 3 longueurs disponibles