3M™ Vázací fleecová mini hadice T-4, průměr 75 mm, 1,2 m, 12 ks v balení

Artiklové číslo: 7000029654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ Ölbindevlies Minischlauch T-4
Barva Bílá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 1,2 m
Šířka 0,075 m
Počet 12 ks
Oblast použití OIL
Vlastnosti Hydrofobní; Oleofilní
Druh produktu Sací hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000029654
EAN / GTIN 00051138464974
Číslo výrobce 7000029654
L-číslo L01130 108437
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flís vázající olej je vyroben z inertních syntetických vláken, produkt „T“ je vyroben převážně z polypropylenu. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum. Mini hadice jsou vhodné pro zadržování a odsávání úniků půdy.

Výhoda:

  • Ideální pro absorpci olej v oblastech, kde se vyskytuje voda
  • Ideální pro pokládku kolem zařízení
  • Zabraňuje únikům a únikům z šíření do sousedních oblastí
  • K dispozici ve třech délkách
  • Nákladově efektivní, protože pouze olej je absorbován, ne voda