{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Ölbindevlies Minischlauch T-4 | |
| Farbe | weiß | |
| Material | Polypropylen (PP) | |
| Länge | 1,2 m | |
| Breite | 0,075 m | |
| Anzahl | 12 St. | |
| Einsatzgebiet | OIL | |
| Eigenschaft | hydrophob; oleophil | |
| Produktart | Saugschlauch |
| Artikelnummer | 7000029654 | |
| EAN / GTIN | 00051138464974 | |
| Herstellernummer | 7000029654 | |
| L-Nummer | L01130 108437 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |