Disc nețesut Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, A MED

Cod articol.: 7000028506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ Roloc™
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Formular de descriere rotund
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028506
EAN / GTIN 50051131074816
Număr producător 7000028506
L-Număr L01130 110627
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul fleece Scotch-Brite™ Roloc™ pentru o varietate de sarcini, cum ar fi estomparea, debavurarea și finisarea. Fabricate din fibre extrem de maleabile care se adaptează și mențin toate suprafețele neregulate sau profilate, discurile noastre nețesute utilizează mineral abraziv din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă. În plus, acestea sunt echipate cu sistemul eficient de schimbare rapidă 3M™ Roloc™, care susține discul abraziv în aplicații agresive și permite schimbarea rapidă a discului. Structura cu fibre deschise a discurilor asigură o șlefuire rece, previne înfundarea și reduce riscul de pătare și deformare a pieselor. Abrazivii din oxid de aluminiu permit o îndepărtare ridicată a materialului și o calitate constantă a suprafeței. Oxidul de aluminiu este un abraziv robust, de lungă durată, care se rupe continuu în timpul utilizării, expunând marginile proaspăt tăiate. Abrazivii convenționali, cum ar fi granatul, se uzează relativ repede în timpul utilizării. Datorită ratei ridicate de îndepărtare, durității, rezistenței și acumulării reduse de căldură, mineralul abraziv oxid de aluminiu este adesea utilizat pentru aplicații de ascuțire, rectificare și finisare. Este potrivit pentru utilizarea pe o gamă largă de materiale atât în aplicații de prelucrare a lemnului, cât și a metalelor, inclusiv aliaje feroase. Produsele nețesute Scotch-Brite™ conțin abrazivi integrați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinația de abrazivi și fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Fibrele resping praful, astfel încât mineralele abrazive își păstrează performanțele ridicate de tăiere datorită colmatării mai reduse a fibrelor; acest lucru prelungește și durata de viață a discului. Discurile 3M Roloc TR cu schimbare rapidă sunt discuri mai mici cu un buton sau șurub filetat din plastic. Aceste discuri pot fi atașate rapid și ușor la un disc de șlefuit Roloc TR*, astfel încât discurile pot fi înlocuite cu ușurință prin simpla lor rotire. Sistemul Roloc TR asigură o fixare sigură chiar și în aplicații grele, iar gama largă de discuri 3M Roloc disponibile vă permite să treceți de la o aplicație la alta în câteva secunde. * Disponibil separat

Avantaj:

  • Disc robust, nețesut, pentru debavurare și finisare agresivă
  • Disc nețesut adaptabil cu sistem de schimbare rapidă Roloc™ pentru cele mai bune rezultate de măcinare
  • Calitate consistentă a suprafeței datorită structurii deschise care nu se înfundă și rămâne rece
  • Rezultate excepţionale pentru suprafeţe
  • Nu modifică geometria piesei de prelucrat

Recomandare:

  • Pentru numeroase lucrări de amestecare, debavurare și finisare