• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000028506
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch-Brite™ Roloc™
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Form rund
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Vlies
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifmittel Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
geeignet für Material Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028506
EAN / GTIN 50051131074816
Herstellernummer 7000028506
L-Nummer L01130 110627
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe für vielfältige Aufgaben wie Überblenden, Entgraten und Finishen. In unseren Vliesscheiben aus gut verformbaren Fasern, die sich allen unregelmäßigen oder profilierten Oberflächen anpassen und diese erhalten, kommt schnell schneidendes Aluminiumoxid-Schleifmineral zu Einsatz. Darüber hinaus sind sie mit dem effizienten 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet, das die Schleifscheibe bei aggressiven Anwendungen stützt und einen schnellen Scheibenwechsel ermöglicht. Die offene Faserstruktur der Scheiben sorgt für kühlen Schliff, setzt sich nicht zu und reduziert das Risiko von Anlauffarben und Verziehen der Teile. Die Aluminiumoxid-Schleifmittel ermöglichen einen hohen Abtrag und eine konsistente Oberflächenqualität. Aluminiumoxid ist ein robustes, langlebiges Schleifmittel, das während der Verwendung laufend abbricht und dadurch frische Schnittkanten freilegt. Herkömmliche Schleifmittel, wie etwa Granat, nutzen sich bei der Verwendung vergleichsweise schnell ab. Aufgrund seiner hohen Abtragsleistung, Härte, Festigkeit und seines geringen Wärmestaus wird Aluminiumoxid-Schleifmineral häufig für Schärf-, Schleif- und Finishing-Anwendungen eingesetzt. Es eignet sich zur Verwendung für zahlreiche Materialien, sowohl in der Holz- als auch in der Metallbearbeitung, inklusive Eisenlegierungen. Scotch-Brite™ Vliesprodukte enthalten Schleifmittel, die in Nylon- oder synthetischen Vliesfasern integriert sind. Durch die Kombination der Schleifmittel mit Fasern entsteht ein Schleifsystem, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Die Fasern sind staubabweisend, sodass die Schleifmineralien durch geringeres Zusetzen der Fasern ihre hohe Schneideleistung behalten; hierdurch wird auch die Standzeit der Scheibe verlängert. 3M Roloc TR Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Gewindeknopf oder einer Gewindeschraube aus Kunststoff. Diese Scheiben lassen sich schnell und einfach an einem Roloc TR Schleifteller* anbringen, sodass die Scheiben bequem durch einfaches Drehen ausgetauscht werden können. Das Roloc TR System sorgt auch bei Schwerlastanwendungen für sicheren Halt, und die große Auswahl der verfügbaren 3M Roloc Scheiben ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen. * Separat erhältlich

Vorteil:

  • Robuste Vliesscheibe für aggressives Entgraten und Finishen
  • Anpassungsfähige Vliesscheibe mit Roloc™ Schnellwechselsystem für beste Schleifergebnisse
  • Konsistente Oberflächenqualität dank offener Struktur, die sich nicht zusetzt und kühl bleibt
  • Hervorragende Oberflächenergebnisse
  • Verändert nicht die Geometrie des Werkstücks

Empfehlung:

  • Für zahlreiche Abblend-, Entgrat- und Finishing-Arbeiten