Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč z netkané textilie SC-DR, 50 mm, A MED

Artiklové číslo: 7000028506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
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
Řada Scotch-Brite™ Roloc™
Označení výrobce Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Tvar kulatá
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028506
EAN / GTIN 50051131074816
Číslo výrobce 7000028506
L-číslo L01130 110627
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Fleecový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ používejte k různým úkolům, jako je například míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. Naše kotouče z netkané textilie, vyrobené z vysoce poddajných vláken, která se přizpůsobí všem nepravidelným nebo profilovaným povrchům a udržují je, používají rychle seřezávající brusný minerál oxid hlinitý. Navíc jsou vybaveny účinným rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™, který podporuje brusný kotouč při agresivních aplikacích a umožňuje rychlou výměnu kotouče. Otevřená struktura vláken kotoučů zajišťuje chladné broušení, zabraňuje ucpávání a snižuje riziko dehtování a deformace dílů. Brusné materiály z oxidu hlinitého umožňují vysoký úběr materiálu a stálou kvalitu povrchu. Oxid hlinitý je robustní brusivo s dlouhou životností, které se během používání průběžně odlamuje a odhaluje čerstvé řezné hrany. Běžná brusiva, jako je granát, se během používání poměrně rychle opotřebovávají. Díky vysoké rychlosti úběru, tvrdosti, pevnosti a nízkému zahřívání se brusný minerál oxid hlinitý často používá k ostření, broušení a dokončování. Je vhodný pro použití na širokou škálu materiálů při zpracování dřeva i kovů, včetně slitin železa. Netkané výrobky Scotch-Brite™ obsahují brusivo, které je integrováno do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva a vláken vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon díky menšímu zanášení vláken; to také prodlužuje životnost kotouče. Rychlovýměnné kotouče 3M Roloc TR jsou menší kotouče s plastovým závitovým knoflíkem nebo šroubem. Tyto kotouče lze snadno a rychle připevnit k brusnému kotouči Roloc TR*, takže je lze snadno vyměnit pouhým otočením. Systém Roloc TR zajišťuje bezpečné uchycení i při náročných aplikacích a široká škála dostupných kotoučů 3M Roloc umožňuje přepínat mezi různými aplikacemi během několika sekund. * K dostání samostatně

Výhoda:

  • Robustní netkaný disk pro agresivní odstraňování otřepů a dokončovací práce
  • Přizpůsobitelný netkaný kotouč s technologií Roloc™ rychlovýměnný systém pro dosažení nejlepších výsledků broušení
  • Konzistentní kvalita povrchu díky otevřené struktuře, která se nezacpává a zůstává chladná
  • Vynikající výsledky povrchů
  • Nemění geometrii obrobku

Doporučení:

  • Pro četné mísení, odstraňování otřepů a dokončovací práce