Scotch-Brite™ Roloc™ Disco SC SC-DR, 50 mm, A MED PN07481

Número de artículo: 7000028506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Brite™ Roloc™
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Forma Forma redonda
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Para material madera; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028506
EAN / GTIN 50051131074816
Número del fabricante 7000028506
Número L L01130 110627
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ para llevar a cabo una amplia gama de tareas, como desbaste, desbarbado y acabado. Nuestros discos no tejidos usan óxido de aluminio y están fabricados con una fibra que se adapta bien para preservar las superficies contorneadas o irregulares. Además, se combinan con el sistema de enganche 3M™ Roloc™ Quick Change que sujeta el disco durante tareas contundentes de corte y facilita el cambio de disco. La fibra de malla abierta de los discos genera menos calor y resiste el embozo, a la vez que reduce el riesgo de que la pieza se decolore o alabee. Los abrasivos de óxido de aluminio ofrecen un corte rápido y un acabado uniforme. El óxido de aluminio, al ser un abrasivo duradero y resistente, se fractura continuamente a medida que se utiliza para exponer nuevas aristas de corte afiladas. En comparación, los abrasivos tradicionales como, por ejemplo, el granate, se desgastan rápidamente con el uso. Por su alto poder de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor, el mineral de óxido de aluminio es una opción habitual para aplicaciones de rectificado, lijado y acabado. Es ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro. Los productos Scotch-Brite™ para acondicionamiento de superficies incorporan abrasivos en fibras sintéticas o de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. Las fibras son resistentes al embozo y preservan el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos limitando la obstrucción de las fibras, lo que también prolonga la vida útil del disco. Los discos 3M Roloc TR Quick Change son unos discos más pequeños que disponen de un tornillo o botón roscado de plástico diseñado para enroscarlos de forma rápida y sencilla a una boina de disco Roloc TR* para que el disco se pueda cambiar cómodamente con una simple acción de desenroscado y enroscado. El sistema Roloc TR permite fijar los discos con seguridad incluso en aplicaciones intensas. Además, la gama de discos 3M Roloc disponible permite pasar de una aplicación a la siguiente en cuestión de segundos. * Se vende por separado

Ventaja:

  • Los resistentes discos no tejidos permiten realizar tareas contundentes de desbarbado y acabado.
  • El disco adaptable no tejido con soporte Roloc™ ofrece un corte contundente.
  • Permite conseguir acabados uniformes gracias a su construcción de malla abierta que resiste el embozo y funciona sin calentarse.
  • El práctico sistema de acoplamiento Roloc™ de 3M™ ofrece un rápido y fácil cambio de discos para los procesos de acabado polifásicos.

Recomendación:

  • Para una variedad de tareas, como esmerilado, desbarbado y acabado