{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Premium Maschinenpad | |
| Denumirea producătorului | Premium Maschinenpad, Schwarz | |
| Cuprins | 5 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Suport | Alezaj | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză recomandată min. | 175 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 600 min-1 | |
| Culoarea | negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Pad șlefuire | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Recomandat pentru material | Beton | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 7000028441 | |
| EAN / GTIN | 00048011083742 | |
| Număr producător | 7000028441 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |