3M™ Disco Decapante Negro, 305 mm, 5/ Caja

Número de artículo: 7000028441
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Premium Maschinenpad, Schwarz
Contenido 5 ud.
Forma Forma redonda
Asiento Perforación
Grado de finura basto/a
Número de revoluciones mín. recomendado 175 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 600 min-1
Color negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Almohadilla de lijado
Abrasivos corindón normal (A)
Para material Hormigón
Grupo de material materiales de construcción minerales
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028441
EAN / GTIN 00048011083742
Número del fabricante 7000028441
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para limpieza o decapado intensivo de acabados de suelos viejos, utilice los 3M™ Discos decapantes negros. Nuestras discos están fabricados con una mezcla de fibras que aumenta la fricción con el suelo, lo que permite eliminar de forma eficaz recubrimientos, marcas negras y manchas. También se pueden usar para limpieza intensiva en suelos de cemento e industriales. La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida.

Ventaja:

  • La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida
  • La combinación de fibras altamente adaptables facilita el máximo contacto entre el disco y el suelo para ofrecer resultados de limpieza sobresalientes a un coste total muy reducido
  • También se pueden usar para limpieza intensiva en suelos de cemento e industriales
  • La mezcla de fibras aumenta la fricción con el suelo para eliminar recubrimientos, marcas negras y manchas
  • Larga duración de los discos y con el mismo rendimiento a lo largo de su vida

Recomendación:

  • Limpieza intensiva de suelos y decapado de acabados de suelos viejos