3M™ Premium strojní podložka, černá, 305 mm, 5 ks/krabice

Artiklové číslo: 7000028441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Premium Maschinenpad, Schwarz
Obsah 5 ks
Tvar kulatá
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti hrubé
Doporučené otáčky min. 175 min-1
Doporučené otáčky max. 600 min-1
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Lešticí podložka
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál Beton
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028441
EAN / GTIN 00048011083742
Číslo výrobce 7000028441
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte černé podložky 3M™ Premium pro intenzivní čištění starých podlahových krytin nebo základního čištění. Speciální vláknová směs našich strojních destiček zvyšuje tření, účinně odstraňuje podlahové těsnění, černé pruhy a nečistoty. Podložky jsou také vhodné pro hrubé čištění beton a průmyslových podlah. Působivý výkon a dlouhá životnost polštářků je způsobena tím, že minerální abraziva nejen leží na povrchu, ale jsou rovnoměrně rozložena po celé podložce.

Výhoda:

  • Působivý výkon a dlouhá životnost polštářků je způsobena tím, že minerální abraziva nejen leží na povrchu, ale jsou rovnoměrně rozložena po celé podložce.
  • Kombinace vysoce přizpůsobitelných, jednotlivě oddělených a potažených vláken pro zajištění maximálního kontaktu podložky s podlahou.
  • To zajišťuje vynikající výsledky čištění a minimalizuje celkové náklady.
  • Podložky jsou také vhodné pro hrubé čištění beton a průmyslových podlah.
  • Speciální směs vláken zvyšuje tření, účinně odstraňuje podlahové těsnění, černé pruhy a nečistoty.
  • K dispozici ve velikostech vhodných pro jednokotoučové a automatické nízkootáčkové podlahové čisticí stroje (otáčky 175 až 600 ot./min)

Doporučení:

  • Čištění silně znečištěných podlah, základní čištění starých podlahových krytin