3M™ Lapping Film 261X, 12.0 microni, foaie, 215.9 mm x 279 mm

Cod articol.: 7000000296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 buc.
  • Pași de comandă: 200 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000000296
EAN / GTIN 50051144500227
Număr producător 7000000296
L-Număr L01130 100932
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul de acoperire 3M™ 261X pe un suport de film de 3 mil cu granulație de oxid de aluminiu este disponibil în granulații de 0,3 3 5 9 12 30 microni

Avantaj:

  • Codificarea culorilor
  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie
  • Granulație de microni și legătură de rășină sintetică
  • Rezistent la apă și ulei
  • Manevrare ușor de utilizat
  • Durabilitate îndelungată
  • Calități precise și determinabile ale suprafeței și productivitate ridicată
  • Calitatea reproductibilă a suprafeței
  • Toleranțe strânse în dimensiunile cerealelor și aderență foarte bună a cerealelor
  • Mai mult finisaj
  • Ștergere atribuire
  • Înfundare redusă

Recomandare:

  • Pentru întreținere și reparații la lustruirea conectorilor de fibre
  • Alegeți între discuri, foi sau role și o varietate de clase micrometrice
  • Selectați pentru Superfinish