Lapovací fólie 3M™ 261x, 12,0 mikronů, plech, 215,9 mm x 279 mm

Artiklové číslo: 7000000296
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000000296
EAN / GTIN 50051144500227
Číslo výrobce 7000000296
L-číslo L01130 100932
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lapovací fólie 3M™ 261x na fóliové podložce 3 mil s zrnem oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrn 0,3 3 5 9 12 30 mikronů

Výhoda:

  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Micron zrnitost a lepení syntetické pryskyřice
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Dlouhá životnost
  • Přesné a určitelné povrchové vlastnosti a vysoký produktivita
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn a velmi dobrá přilnavost zrna
  • Ještě více dokončit
  • Vymazat přiřazení
  • Snížené ucpání

Doporučení:

  • Pro údržbu a opravy při leštění fiber konektorů
  • Vyberte si mezi disky, listy nebo role a různými třídami mikrometrů
  • Vyberte možnost Superfinish