3M™ Lapping Film 261X, 12.0 Micron Sheet, 8.50 in x 11 in, 50 per inner 200 per case

Artikelnummer: 7000000296
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000000296
EAN/GTIN 50051144500227
Nummer fabrikant 7000000296
L-nummer L01130 100932
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

″Get a uniform finish on a variety of surfaces, using 3M™ Lapping Film 261X. They comprise of precisely graded aluminium oxide particles coated on a 3mil polyester film and the tight particle distribution helps to achieve a more consistent cut rate and finish through. Available in a variety of micron grades (0.30, 3.0, 5.0, 9.0, 12.0, and 30.0). Choose from discs, sheets or rolls.″

Voordeel:

  • Tight particle distribution
  • Consistent cut rate, finish and life
  • Get a uniform finish on a number of substrates

Advies:

  • Voor onderhoud en reparatie bij het polijsten van glasvezelconnectoren
  • U kunt kiezen tussen schijven, vellen of rollen en een verscheidenheid aan micrometerkwaliteiten
  • Selecteer voor superfinish