3M™ Lapping Film 261X, 12,0 mikron, lap, 215,9 mm x 279 mm

Cikkszám: 7000000296
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 Darab
  • Rendelési lépések: 200 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000000296
EAN / GTIN 50051144500227
Gyártó száma 7000000296
L-szám L01130 100932
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 261X zárófólia 3 mil-es alumínium-oxid szemcsével ellátott filmhordozón 0,3 3 5 9 12 30 mikron szemcseméretű változatban kapható

Előny:

  • Színkódolás
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Micron szemcsézet és szintetikus gyanta kötés
  • Víz- és olajálló
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Hosszú élettartamú
  • Precíz és meghatározható felületi minőség és magas produktivitás
  • Reprodukálható felületi minőség
  • Szigorú tűrések a szemcseméretben és nagyon jó tapadás a szemcsékben
  • Még több befejezés
  • Kijelölés törlése
  • Csökkentett eltömődés

Ajánlás:

  • A száloptikás csatlakozók polírozásakor történő karbantartáshoz és javításhoz
  • Válasszon a lemezek, lemezek vagy tekercsek és a különböző mikrométeres minőségek közül
  • Válassza a Superfinish lehetőséget