Cutie compartimentată ”Boxxser”, Număr de inserţii: 15

Cod articol: 693520 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de compartimente 15
Dimensiune exterioară L 298 mm
Dimensiune exterioară l 284 mm
Dimensiune exterioară H 55 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Număr producător 134811 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa cutiei cu pereţi dubli din PP şi capacul din policarbonat asigură capacitate de încărcare şi stabilitate ridicate. Mecanism de închidere confortabil pentru operare cu o singură mână, mâner de ridicare cu mecanism de blocare de siguranţă. Profilul din capac şi din partea de bază protejează la transport întregul conţinut.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 8 buc. 55×39×47 mm; 1 buc. 109×39×47 mm; 1 buc. 163×39×47 mm; 4 buc. 79×55×47 mm; 1 buc. 109×79×47 mm

Livrare:

Inclusiv 3 etichete de culori diferite pentru marcare / identificare.