Cutie de sistem din plastic L-BOXX® cu 2 cutii compartimentate şi inserții, Tip: 102

Cod articol: 693337 102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: ABS
  • Clasă de protecţie IP: IP X4
  • Caracteristica valizei: Stivuibil
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material ABS
Clasă de protecţie IP IP X4
Caracteristica valizei Stivuibil
Dimensiune exterioară L 442 mm
Dimensiune exterioară l 357 mm
Dimensiune exterioară H 117 mm
Dimensiune interioară L 375 mm
Dimensiune interioară l 313 mm
Dimensiune interioară H 71 mm
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Descriere

Execuţie:

Din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Mânerele modelate ergonomic şi învelişurile suplimentare de mâner, oferă un confort ridicat la purtare. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.
Cutie din plastic, pentru scule L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 inclusiv 2 cutii compartimentate L-BOXX® Mini, compartimente pentru piese mici şi suport de capac Cod 693348.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Notă:

Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.