Cărucior pentru transport „L-Trolley” cu 5 rafturi extensibile, Număr de rafturi culisante: 5

Cod articol.: 693370 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rafturi culisante Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 1.085 mm
Lăţime 570 mm
Adâncime 440 mm
Număr de sertare 5
Greutate 38 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Număr producător 693370 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cărucior cu roţi compatibil pentru transportul a până la 5 elemente L-BOXX® Ref. 102 (nu sunt incluse în pachetul de livrare. Se găsesc în catalogul de scule de mână și de măsurare la grupa de mărfuri nr. 69). Carcasa stabilă din tablă de oţel a căruciorului pentru transport este echipată pe ambele părţi cu pereţi laterali perforaţi pentru montarea accesoriilor. Cu 4 role de ghidaj, dintre care 2 cu frână. Sistem central de închidere pentru sertare integrat. Siguranţă de deschidere individuală nemanipulabilă (poate fi deschis numai un sertar). Două mânere din Haptoprene® cu 2 componente pe partea de sus a căruciorului cu roţi. Placă din tablă de oţel. Protecţiile de plastic protejează colţurile superioare ale căruciorului şi reduc deteriorarea suprafeţelor sensibile în cazul coliziunii. L-BOXX®-urile sunt uşor de fixat cu sistemul cu clichet, fiind protejate cu vincluri în spate împotriva alunecării.

Adaptat pentru:

L-BOXX® Cod 693330, 693335 şi 693337, fiecare Ref. 102.

Culoare:

În două culori, acoperite cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi capacitatea portantă maximă a rafturilor culisante individuale specificată în manualul de utilizare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Raft de depozitare extensibil pentru fixarea a câte unei L-BOXX® Nr. art. 693330, 693335, 693337 cu Ref. 102.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.