Valiză de scule pentru service, Tip: 1

Cod articol: 692945 1
Reducere
120,57 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune interioară L 445 mm
Dimensiune interioară l 315 mm
Dimensiune interioară H 198 mm
Greutate 4,15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Număr producător 692945 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei sunt protejaţi contra şocului, rezistenţi la temperatură şi acizi, sunt îmbinaţi printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori rabatabile şi balamale autoblocante robuste pe capac. Cu mâner de ridicare cauciucat.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 20 compartimente-buzunar, 16 eclise din cauciuc şi 1 buzunar pentru piese mici. 1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 8 compartimente-buzunar şi 6 eclise din cauciuc ca acoperire.

Notă:

Încuietoare cu cifru ca alternativă disponibilă la Cod 692926 Ref. 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă