Cutie de stocare din plastic pentru piese mici, Număr de compartimente: 6

Cod articol: 692909 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 163 mm
Dimensiune exterioară l 120 mm
Dimensiune exterioară H 30 mm
Număr de compartimente 6
Tip produs Cutie de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Număr producător WL01
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Adaptat pentru:

Geantă de scule Cod 692905, 692920 (până la Catalogul 42), Cod 692925 (până la Catalogul 44) şi Cod 692927 (de la Catalogul 51: 692927 Ref. H).